Clavos de pluma 34° 32 mm SC1 (4.000)

Número de artículo: 4932492574
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
Tipo de producto Clavos

Identificación y clasificación

Número de artículo 4932492574
EAN / GTIN 4058546419417
Número del fabricante 4932492574
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • Compatible con M18™ CN15GA Cinta para mantener la alineación

Característica:

  • dimensiones: 1,8 mm
  • Grosor de alambre: 15
  • Longitud total: 32 mm
  • Ángulos de revista: 34 grados
  • Material: Galvanizado
  • Clase de servicio: 1
  • Tipo: Clavos de cabeza plana para clavadora a batería M18CN15GA