llave de vaso SW7 a través del agujero

Número de artículo: 4932492368
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
Número de artículo 4932492368
EAN / GTIN 4058546417352
Número del fabricante 4932492368
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

llave de vaso con agujero pasante - ideal para pernos largos y varillas roscadas
montaje de 6 bordes para un agarre ideal en todas las conexiones de tornillo comunes
Hoja con eje hexagonal para una fácil fijación de una llave de extremo abierto
Tri-lobe empuñadura para una alta comodidad del usuario
Codificación de colores y marca de tamaño en el extremo de la manija para una fácil identificación

Característica:

  • Codificación de colores: naranja
  • Para el tamaño del hilo: M4
  • Longitud de mango: 106,8 mm
  • Tamaño: 7 mm
  • Diámetro de cabezal: 10,7 mm
  • Longitud: 181,8 mm
  • Piezas: 1