llave de vaso SW5 a través del agujero

Número de artículo: 4932492365
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 4932492365
EAN / GTIN 4058546417321
Número del fabricante 4932492365
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

llave de vaso con agujero pasante - ideal para pernos largos y varillas roscadas
montaje de 6 bordes para un agarre ideal en todas las conexiones de tornillo comunes
Hoja con eje hexagonal para una fácil fijación de una llave de extremo abierto
Tri-lobe empuñadura para una alta comodidad del usuario
Codificación de colores y marca de tamaño en el extremo de la manija para una fácil identificación

Característica:

  • Codificación de colores: negro
  • Longitud de mango: 106,8 mm
  • Tamaño: 5 mm
  • Diámetro de cabezal: 9,6 mm
  • Longitud: 181,8 mm
  • Piezas: 1

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra