MXFXC608/BATTERIE E CARICABATTERIE MXF

Número de artículo: 4932492130
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
Número de artículo 4932492130
EAN / GTIN 4058546414979
Número del fabricante 4932492130
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • Un 33% más de duración de la batería que la MXF XC406 a un peso más bajo
  • El sistema de enfriamiento activo COOL-CYCLE™ garantiza un enfriamiento rápido y, por lo tanto, menos tiempo de inactividad
  • REDLITHIUM™ FORGE™ ofrece el máximo rendimiento, la carga más rápida y la vida útil más larga de las baterías REDLITHIUM™
  • La mejor protección contra el sitio de construcción, el clima y las condiciones ambientales
  • 45 minutos de tiempo de carga con el MX FUEL™ Super Charger
  • ONE-KEY™ Tool Tracking and Tool Security proporciona una plataforma gratuita de seguimiento y gestión de activos basada en la nube para sus herramientas. ONE-KEY™ también ofrece un bloqueo de herramienta remoto
  • Mayor rendimiento en un tamaño compacto
  • Nuevo diseño de ventilación para el máximo flujo de aire de los cargadores con capacidad COOL-CYCLE™
  • Compatibilidad completa del sistema MX FUEL™
  • 5x recubrimiento de goma en las zonas de impacto para una máxima protección
  • Diseño de agarre mejorado para facilitar su transporte

Característica:

  • Tiempo de carga MXF SC cargador: 45 min
  • Sistema: MX FUEL™

Productos adecuados