hexágono interior 6 mm bit llave de vaso con eje hexagonal 1/2″

Número de artículo: 4932480844
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
Número de artículo 4932480844
EAN / GTIN 4058546411299
Número del fabricante 4932480844
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

Diseño FOUR FLAT™ para fijar llaves
Diseño delgado para un acceso ideal a espacios confinados
La fabricación de una sola pieza aumenta la durabilidad en aplicaciones de alta par de giro
Tamaños estampados para una fácil identificación

Característica:

  • Asiento: 1/2 pulgada
  • Tamaño: 6 mm
  • Longitud: 55 mm
  • Piezas: 1