1/2IN Drive Wobble Extension Set 3pc

Número de artículo: 4932480642
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
Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Número de artículo 4932480642
EAN / GTIN 4058546409272
Número del fabricante 4932480642
Número L L01870 118240
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • La función giratoria proporciona un acceso ideal a espacios confinados y también se puede utilizar como una extensión estándar
  • Área de agarre acanalada para más agarre cuando se trabaja con las manos
  • Solución de almacenamiento compacta para el almacenamiento ideal
  • El cromado de alta calidad proporciona protección antioxidante ideal
  • Indicación de tamaño estampada para una buena identificación

Característica:

  • Número de partes: 3
  • Asiento: 1/2 pulgada

Volumen de suministro:

76 mm, 127 mm, 254 mm