TX Bit-llave de vaso con eje hexagonal 1/4″ Set (6)

Número de artículo: 4932480563
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
Número de artículo 4932480563
EAN / GTIN 4058546414160
Número del fabricante 4932480563
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

Diseño FOUR FLAT™ para fijar llaves
Diseño delgado para un acceso ideal a espacios confinados
La fabricación de una sola pieza aumenta la durabilidad en aplicaciones de alta par de giro
Tamaños estampados para una fácil identificación
Riel de almacenamiento robusto para un almacenamiento seguro

Característica:

  • Contenido: TX 8, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27
  • Número de piezas: 6
  • Asiento: 1/4 pulgada

Volumen de suministro:

TX 8, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27