Martillo perforador 6X200 mm-1PC

Número de artículo: 4932480132
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
  • Mango: Zylinderschaft
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
6 mm
Mango Zylinderschaft
Tipo de producto Broca de cincel

Identificación y clasificación

Número de artículo 4932480132
EAN / GTIN 4058546404178
Número del fabricante 4932480132
Número L L01850 2158
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • Precisa punta de metal duro rectificada con diamante con 2 filos de corte
  • Para taladrar en ladrillo, baldosas blandas, cerámica, hormigón, cartón yeso y bloques de hormigón celular
  • Vástago multisuperficie para una sujeción segura en el portabrocas

Característica:

  • diámetro: 6 mm
  • Longitud de trabajo: 140 mm
  • Longitud total: 200 mm
  • Contenido: 1