Juego de brocas de vidrio y baldosas de 5 piezas

Número de artículo: 4932479948
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 12 Unidad
  • Pasos del pedido: 12 Unidad
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
Tipo de producto Broca de cincel

Identificación y clasificación

Número de artículo 4932479948
EAN / GTIN 4058546377427
Número del fabricante 4932479948
Número L L01850 603
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • Brocas específicas para perforar vidrio, azulejos, espejos y cerámicas
  • Carburo afilado para una perforación más rápida
  • Cabeza de carburo reforzado para mayor durabilidad
  • Punta pintada de rojo para fácil identificación
  • A partir de ⌀5mm, las brocas se suministran con vástago multicaras para evitar que patinen en el portabrocas

Característica:

  • Contenido: ⌀ 4 / 5 / 2 x 6 / 8 mm
  • Contenido del paquete: 5
  • Variante del producto: Juego de brocas para vidrio y azulejos - 5pc

Volumen de suministro:

4 / 5 / 2 x 6 / 8 mm