Taladro percutor SDS+ MX4 17x210 - 1 pc

Número de artículo: 4932478474
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
  • Mango: SDS Plus
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
17 mm
Mango SDS Plus
Tipo de producto Broca de cincel

Identificación y clasificación

Número de artículo 4932478474
EAN / GTIN 4058546346652
Número del fabricante 4932478474
Número L L00800 2405
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • Los 4 filos de corte simétricos a 90°, garantizan un agujero circular para una sujeción óptima del anclaje
  • La punta en ángulo más afilada garantiza una mayor precisión y rendimiento
  • Diseño de la cabeza de carburo de una pieza de 5-10mm y punta de carburo ranurada de una pieza en 12-32mm para una mayor duración
  • Espiral de 4 cortes que asegura una eliminación más rápida del material
  • Sello PGM
  • Fabricadas en Alemania

Característica:

  • Longitud de trabajo [mm]: 150
  • Contenido del envase: 1
  • Variante del producto: SDS-Plus MX4 17 x 210 - 1 ud