Cincel plano SDS-MAX, trineo de 400 x 25 mm

Número de artículo: 4932478267
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
Tipo de producto Cincel

Identificación y clasificación

Número de artículo 4932478267
EAN / GTIN 4058546344443
Número del fabricante 4932478267
Número L L01860 168
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • Hasta 2x de vida útil en comparación con los cinceles estándar
  • Cincel autoafilable
  • Mayor duración en el trabajo, eliminando el material más rápidamente
  • Bordes reforzados y diseño de la punta optimizado, reduciendo los atascos en el homigón
  • Fabricado en Alemania

Característica:

  • Longitud [mm]: 400
  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: Cincel plano SDS-Max Sledge autoafilante 400 x 25 mm - 1ud