Taladro percutor SDS+ MX4 6, 5x265 - 50 pc

Número de artículo: 4932459589
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
  • Mango: SDS Plus
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
6,5 mm
Mango SDS Plus
Tipo de producto Broca de cincel

Identificación y clasificación

Número de artículo 4932459589
EAN / GTIN 4058546027612
Número del fabricante 4932459589
Número L L00800 4355
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • Los 4 filos de corte simétricos a 90° garantizan un agujero circular para una sujeción óptima del anclaje
  • La punta en ángulo más afilada garantiza una mayor precisión y rendimiento
  • Diseño de la cabeza de carburo de una pieza de 5-10mm y punta de carburo ranurada de una pieza en 12-32mm para una mayor duración
  • Espiral de 4 cortes que asegura una eliminación más rápida del material
  • Sello PGM
  • Fabricadas en Alemania

Característica:

  • Longitud de trabajo [mm]: 200
  • Contenido del paquete: 50
  • Variante del producto: SDS-Plus MX4 6,5 x 265 - 50 unidades