Punta TX50 25 mm SHOCKWAVE disp-15ª

Número de artículo: 4932430892
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
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
Tipo de producto Herramienta de puntas

Identificación y clasificación

Número de artículo 4932430892
EAN / GTIN 4002395385546
Número del fabricante 4932430892
Número L L01850 624
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • La gama de accesorios SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY, diseñada para trabajar con atornilladores de impacto, no es solo ideal para aplicaciones de alto rendimiento, sino que cubren todas las necesidades del cliente en perforación o atornillado
  • El WEAR GUARD TIP™, es un endurecimiento de la superficie de la punta creado mediante un láser, que le da más resistencia al desgaste y aumenta su vida útil
  • Geometría SHOCK ZONE™ - Diseñada para ser flexible
  • El nuevo diseño SHOCK ZONE™, reduce la tensión en la punta evitando las roturas
  • La combinación del diseño SHOCK ZONE™ por tipo de punta y el tratamiento por temperatura, favorece la absorción de los impactos y la torsión de la punta como si de un muelle se tratara
  • Aleación de acero - Fórmula especial MILWAUKEE®, hace que las puntas SHOCKWAVE™ sean más resistentes a los impactos

Característica:

  • Suministrado: Expositor de mostrador
  • Contenido: 10 x 4932352710 (n.º de artículo único 4932352710 Contenido: 25 x puntas TX50)
  • Contenido del paquete: 25
  • Variante del producto: CD Tic Tac TX50 x 25 mm (15 unidades) - 10 unidades

Volumen de suministro:

10 puntas para atornillador resistentes a los golpes SHOCKWAVE™ (artículo individual N.º de artículo SHOCKWAVE™ puntas para atornillador resistentes a los golpes Contenido: 25 x TX50 bits)