Mandril de cambio rápido M12BDDX-CK fixtec

Número de artículo: 4932430444
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
Tipo de producto Adaptador de destornillador

Identificación y clasificación

Número de artículo 4932430444
EAN / GTIN 4002395381050
Número del fabricante 4932430444
Número L L01870 100377
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • Adecuado para su uso con el accesorio de tornillo angular M12 BDDX-RAA
  • Ideal para aplicaciones en serie en las que se requiere una perforación previa (por ejemplo, la colocación de tablas de entarimado): la broca de 25 mm puede permanecer en el soporte con el portabrocas montado
  • Una vez perforado el agujero, basta con retirar el portabrocas y el tornillo
  • Ya no se necesitan 2 herramientas
  • Permite al usuario mantener una broca de atornillar de 25 mm en la recepción incluso cuando el portabrocas está colocado

Característica:

  • Ancho [mm]: 113
  • Peso [kg]: 0,255
  • Largo [mm]: 197
  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: M12 BDDX - CK - 1 ud