Presione la mordaza J12-M12 para la herramienta de prensa 12V

Número de artículo: 4932430243
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
precio unitario incly. IVA
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
Tipo de producto Mordazas

Identificación y clasificación

Número de artículo 4932430243
EAN / GTIN 4002395379040
Número del fabricante 4932430243
Número L L01850 2527
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • Las mordazas de prensa M12™ y M18™ FORCE LOGIC™ están fabricadas para los más altos estándares de calidad de prensa y durabilidad en la industria
  • Diseñadas para una fácil apertura con un pulgar, estas mordazas cuando se utilizan con las herramientas de prensado M12™ y M18™ FORCE LOGIC™ representan una solución de prensado con una sola mano para tuberías de hasta 108mm
  • Las mordazas de prensado proporcionarán conexiones de prensado de calidad en todas las principales marcas de accesorios

Característica:

  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: Mordaza J12 - M12 - 1 ud

Asesores de productos y servicios

Inicie sesión en su cuenta