Taladro percutor SDS+ MX4 8x265 - 1 pcs

Número de artículo: 4932352024
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
  • Mango: SDS Plus
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
8 mm
Mango SDS Plus
Tipo de producto Broca de cincel

Identificación y clasificación

Número de artículo 4932352024
EAN / GTIN 4002395366811
Número del fabricante 4932352024
Número L L01860 35
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • Los 4 filos de corte simétricos a 90°, garantizan un agujero circular para una sujeción óptima del anclaje
  • La punta en ángulo más afilada garantiza una mayor precisión y rendimiento
  • Diseño de la cabeza de carburo de una pieza de 5-10mm y punta de carburo ranurada de una pieza en 12-32mm para una mayor duración
  • Espiral de 4 cortes que asegura una eliminación más rápida del material
  • Sello PGM
  • Fabricadas en Alemania

Característica:

  • Longitud de trabajo [mm]: 200
  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: SDS-Plus MX4 8 x 265 - 1 ud