Cincel hueco SDS-MAX 300X26 mm

Número de artículo: 4932343740
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
Tipo de producto Cincel

Identificación y clasificación

Número de artículo 4932343740
EAN / GTIN 4002395317561
Número del fabricante 4932343740
Número L L00800 1737
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • Realizar las rozas en paredes o muros para la instalación de tubos eléctricos o tuberías
  • Adecuado para ladrillo, bovedillas y hormigón

Característica:

  • Longitud de trabajo [mm]: 26
  • Ancho [mm]: 26
  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: SDS-Max Gouge 300 x 26 - 1 ud
  • Equipo estándar: PN 4000 E