Sargento de hierro maleable pesado VIRIDIS con mango de madera, máx. 1.250 mm rango de sujeción, 120 mm profundidad de garganta

Número de artículo: 493-1250-120
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 493-1250-120
EAN / GTIN 4027474004309
Número del fabricante 493-1250-120
Fabricante/responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descripción

Descripción:

  • Los sargentos de fundición maleable VIRIDIS con mango de madera de la serie 493 se utilizan para comprimir y sujetar varias piezas de trabajo en artesanía, industria y taller. Gracias al carril deslizante de acero, se puede alcanzar una alta fuerza de sujeción. Los brazos de sujeción y deslizamiento de fundición maleable garantizan un trabajo eficiente y preciso. La serie 493, con su mango redondo de madera, es un clásico de la gama de sargentos.
  • Fuerza de sujeción hasta 7.500 N
  • Placa de presión con bloqueo de husillo integrado evita el aflojamiento en caso de vibraciones en la pieza de trabajo

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Anchura total [mm]: 191 mm
  • Anchura total [pulgadas]: 7 1/2
  • Piezas de repuesto disponibles: Sí
  • Envergadura (máx.) [mm]: 1.250 mm
  • Envergadura (máx.) [pulg.]: 49 3/16
  • Longitud total [mm]: 1350 mm
  • Longitud total [pulgadas]: 53 1/8
  • Material del mango.1: Madera
  • Versión monomanual: No
  • Antideslizante: Sí
  • Material de las mordazas: Fundición maleable
  • Proyección [mm]: 120 mm
  • Longitud de la mordaza [mm]: 46 mm
  • Longitud de la mandíbula [pulgadas]: 1 13/16
  • Anchura de mandíbula [mm]: 34,5 mm
  • Fuerza de sujeción [N]: 7.500 Nm
  • Sección transversal de la guía de deslizamiento [mm]: 35 x 11
  • Anchura de mandíbula [pulgadas]: 1 3/8
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Envergadura - Saliente de la abrazadera [mm]: 1.250 mm / 120 mm

Descargas y documentos

Productos adecuados