• ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Sonda endoscópica, semirrígida, conmutable, ⌀ 4,9 mm, Longitud de sonda: 1000mm

Número de artículo: 492932 1000
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
35 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud de sonda (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Clase de protección IP: IP 67

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Resolución de la cámara 320×240 px
Clase de protección IP IP 67
⌀ sonda 4,9 mm
Longitud de sonda 1.000 mm
Tipo de producto Sonda

Identificación y clasificación

Número de artículo 492932 1000
EAN / GTIN 4045197609014
Número del fabricante 492932 1000
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Cabezal de sonda resistente y estanco al agua (IP67) de acero inoxidable con LED blancos atenuables. Dirección visual 0°.
Sonda con dirección visual de 0° y 90° reversible (2 cámaras) por medio de las teclas de operación.
Ángulo de abertura 56°.

Función:

IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

Aplicación:

Ideal para inspección de espacios de difícil acceso, p. ej.,Automoción: motor, cambio, depósito, carrocería, cuadro de instrumentos, peritajes. Aeronáutica: motores, turbinas, sistemas de conductos. Construcción: evaluación de estructuras de edificios, daños por agua, infestación por parásitos. Construcción de tuberías: cordones de soldadura, localización de cuerpos extraños, fugas. Sistemas hidráulicos: cilindros, fugas. Calefacción, sanitarios, climatización: estufas, calentadores de agua, sistemas de chimeneas, sistemas de aguas residuales. Lucha antiparasitaria: colmenas, avisperos, nidos de pájaros, perforaciones por insectos. Policía, aduanas: control de vehículos, control de mercancías.

Idóneo para:

Todos los modelos de endoscopios n.° 492923; 492924; 492925; 492928.

Partes opcionales:

Adaptador n.º 492896 para utilizar sondas con el endoscopio de foto / vídeo n.º 492890 tam. 2000.

Nota:

Otros tipos de sonda (hasta 30 m) con otros ⌀ de cabezal de sonda y direcciones visuales a petición.
Sonda para revisión de tuberías:
  • ⌀ de cabezal: 28 mm
  • Longitud de sonda: 22 m
  • Ángulo de abertura: 150°
  • 8 LED de gran luminosidad.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • La manguera de llenado está destinada exclusivamente al llenado de depósitos de vehículos con líquidos homologados.
  • Cumplimiento de las profundidades y tiempos de inmersión permitidos.
  • Conexión correcta de todos los componentes.
  • Evitar cargas mecánicas.
  • Respetar las instrucciones de seguridad.

Utilización indebida
  • Superación de las profundidades y tiempos de inmersión permitidos.
  • Manipulación y montaje inadecuados.
  • Uso con líquidos no autorizados.
  • Uso con la manguera dañada.
  • Incumplimiento de las instrucciones de seguridad.