{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Denominación del fabricante | M12 IC | |
| Suministro de energía | a batería | |
| Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión | Milwaukee tipo B 12 V | |
| Tensión de batería | 12 V | |
| Capacidad de la batería | 2 Ah | |
| Tamaño de la pantalla | 2,7 pul | |
| Resolución pantalla | 320×240 px | |
| ⌀ del cabezal de cámara | 9 mm | |
| Longitud cable de cámara | 900 mm | |
| Peso | 0,66 kg | |
| Embalaje | Maleta de transporte | |
| Tipo de producto | Endoscopio |
| Número de artículo | 492712 M12IC | |
| EAN / GTIN | 4002395001910 | |
| Número del fabricante | 4933441680 | |
| Fabricante/responsable | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de |