Estereoscopio Lynx EVO con óptica angular LED, Tipo: ERGO

Número de artículo: 491866 ERGO
Descuento
14.235,12 €
Precio por 1 Unidad
Precio válido hasta 16 ene 2026
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante EVO503
Soporte Soporte de mesa
Ampliación (x veces) en vista inclinada 4,2 - 42
Ampliación (x veces) en vista vertical 6,8 - 68
Distancia de trabajo con vista inclinada 35,5 mm
Distancia de trabajo con vista vertical 56,5 mm
Alcance del eje óptico 200 mm
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Tensión nominal 100 - 240 V
Peso 15,3 kg
Tipo de producto Sistema de observación sin ocular

Identificación y clasificación

Número de artículo 491866 ERGO
EAN / GTIN 2050001956781
Fabricante/responsable Vision Engineering Ltd., Anton Pendele Straße 3, 82275 EMMERING, Deutschland, www.visioneng.de

Descripción

Ejecución:

Estereoscopio sin ocular para la inspección y el análisis de sus componentes y muestras en 3D. La óptica estereoscópica Dynascope® patentada crea una imagen tridimensional de máxima calidad. La exclusiva óptica sin ocular de Lynx EVO permite al usuario una postura de trabajo agradable y aumenta considerablemente la eficiencia.
  • El diseño modular permite la adaptación a aplicaciones individuales.
  • La ampliación se realiza de manera continua entre 6× y 60× y se puede aumentar a 120× con la ayuda de objetivos adicionales.
  • Opciones de soporte flexibles
  • Soporte Ergo. Tamaño compacto para áreas de trabajo pequeñas. Extraordinaria estabilidad con ampliaciones elevadas.
  • Soporte de columna multieje. Preciso y robusto, ideal para aplicaciones industriales que requieren una superficie de trabajo más grande posible.
  • Distancia de trabajo elevada para el procesamiento de componentes sin esfuerzo.
  • Ergonomía de máximo nivel. Trabajo sin fatiga gracias a la postura natural erguida, sin limitaciones del movimiento de la cabeza y reducción considerable de la fatiga de la vista.
  • Imágenes de alta calidad gracias a la reproducción con colores reales de alta resolución, detallada y con fuertes contrastes.

La óptica angular de 360° para una visión panorámica permite mejorar el análisis detallado y la inspección de detalles ocultos en
componentes verticales. Cambio sin esfuerzo entre visión oblicua y la visión vertical convencional.

Aplicación:

Para todos los campos de aplicación en producción e inspección, en que se precisan distancias de trabajo y calidad de imagen elevadas. Para trabajos bajo el microscopio. Para uso prolongado gracias a un trabajo sin fatiga. Ideal también para personas que llevan gafas.

Volumen de suministro:

Incluye cabeza de proyección con objetivo y unidad con zoom 10: 1. Iluminación por LED, reductor de luz.
Soporte de mesa con portaobjetivos desmontable.

Partes opcionales:

Smart Cam (con software) n.º 491867, placas reticuladas.
Mesa desplazable 100 × 100 mm con superficie de plástico, iluminación de luz de transmisión por LED.

Descargas y documentos

Productos adecuados