Sargento de hierro maleable VIRIDIS con mango confortable 2K, máx. 1.000 mm ancho de sujeción, 175 mm profundidad

Número de artículo: 490P1000-175
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 490P1000-175
EAN / GTIN 4021176790034
Número del fabricante 490P1000-175
Fabricante/responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descripción

Descripción:

  • Los sargentos de fundición maleable VIRIDIS con mango cómodo 2K de la serie 490P se utilizan para comprimir y sujetar varias piezas en artesanía, industria y taller. Gracias a la barra deslizante de acero, se puede lograr una alta fuerza de sujeción. Los brazos fijos y deslizantes de fundición maleable con bajas vibraciones garantizan un trabajo eficiente y preciso. La serie 490P está equipada con un mango ergonómico de 2 componentes que ofrece un agarre ideal y asegura una alta transmisión de torque.
  • Fuerza de tensión hasta 7.000 N
  • Placa de presión con dispositivo de seguridad integrado del husillo que evita el aflojamiento por vibraciones en la pieza de trabajo

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Anchura total [mm]: 248 mm
  • Anchura total [pulgadas]: 9 3/4
  • Piezas de repuesto disponibles: No
  • Envergadura (máx.) [mm]: 1.000 mm
  • Envergadura (máx.) [pulg.]: 39 3/8
  • Longitud total [mm]: 1100 mm
  • Longitud total [pulgadas]: 43 5/16
  • Temperatura de fusión de las asas [°C]: 150 °C
  • Material del mango.1: Plástico 3K
  • Versión monomanual: No
  • Antideslizante: Sí
  • Material de las mordazas: Fundición maleable
  • Proyección [mm]: 175 mm
  • Longitud de la mordaza [mm]: 50 mm
  • Longitud de la mandíbula [pulgadas]: 1 15/16
  • Anchura de mandíbula [mm]: 34,5 mm
  • Fuerza de sujeción [N]: 5.500 Nm
  • Sección transversal de la guía de deslizamiento [mm]: 35 x 9
  • Anchura de mandíbula [pulgadas]: 1 3/8
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Envergadura - Saliente de la abrazadera [mm]: 1.000 mm / 175 mm