Abrazadera de tornillo de hierro fundido VIRIDIS con empuñadura de acero, máx. 800 mm ancho de sujeción, 120 mm alcance

Número de artículo: 490K0800-120
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 490K0800-120
EAN / GTIN 4027474002756
Número del fabricante 490K0800-120
Fabricante/responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descripción

Descripción:

  • Las sargentos de fundición maleable VIRIDIS con mango en T de la serie 490K se utilizan para comprimir y sujetar varias piezas de trabajo en artesanía, industria y taller. A través del carril deslizante de acero, se puede alcanzar una alta fuerza de sujeción. Los brazos fijos y deslizantes de fundición maleable, que amortiguan las vibraciones, garantizan un trabajo eficiente y preciso. La serie 490K tiene un mango en T, que permite una sujeción particularmente firme.
  • Capacidad de sujeción de hasta 7.000 N
  • Placa de presión con dispositivo de seguridad integrado del husillo que evita el aflojamiento por vibraciones en la pieza de trabajo

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Anchura total [mm]: 184 mm
  • Anchura total [pulgadas]: 7 1/4
  • Piezas de repuesto disponibles: No
  • Envergadura (máx.) [mm]: 800 mm
  • Envergadura (máx.) [pulg.]: 31 1/2
  • Longitud total [mm]: 910 mm
  • Longitud total [pulgadas]: 35 13/16
  • Material del mango.1: Acero para herramientas
  • Versión monomanual: No
  • Antideslizante: Sí
  • Material de las mordazas: Fundición maleable
  • Proyección [mm]: 120 mm
  • Longitud de la mordaza [mm]: 46 mm
  • Longitud de la mandíbula [pulgadas]: 1 13/16
  • Anchura de mandíbula [mm]: 30 mm
  • Fuerza de sujeción [N]: 6.500 Nm
  • Sección transversal de la guía de deslizamiento [mm]: 30 x 8
  • Anchura de mandíbula [pulgadas]: 1 3/16
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Envergadura - Saliente de la abrazadera [mm]: 800 mm / 120 mm