Tornillo de hierro fundido VIRIDIS con mango de acero, max. 160 mm amplitud de sujeción, 80 mm profundidad

Número de artículo: 490K0160-080
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 490K0160-080
EAN / GTIN 4027474002657
Número del fabricante 490K0160-080
Fabricante/responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descripción

Descripción:

  • Las sargentos de fundición maleable VIRIDIS con mango en T de la serie 490K se utilizan para comprimir y sujetar varias piezas de trabajo en artesanía, industria y taller. A través del carril deslizante de acero, se puede alcanzar una alta fuerza de sujeción. Los brazos fijos y deslizantes de fundición maleable, que amortiguan las vibraciones, garantizan un trabajo eficiente y preciso. La serie 490K tiene un mango en T, que permite una sujeción particularmente firme.
  • Capacidad de sujeción de hasta 7.000 N
  • Placa de presión con dispositivo de seguridad integrado del husillo que evita el aflojamiento por vibraciones en la pieza de trabajo

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Anchura total [mm]: 131 mm
  • Anchura total [pulgadas]: 5 3/16
  • Piezas de repuesto disponibles: Sí
  • Envergadura (máx.) [mm]: 160 mm
  • Envergadura (máx.) [pulg.]: 6 5/16
  • Longitud total [mm]: 230 mm
  • Longitud total [pulgadas]: 9 1/16
  • Material del mango.1: Acero para herramientas
  • Versión monomanual: No
  • Antideslizante: Sí
  • Material de las mordazas: Fundición maleable
  • Proyección [mm]: 80 mm
  • Longitud de la mordaza [mm]: 36 mm
  • Longitud de la mandíbula [pulgadas]: 1 7/16
  • Anchura de mandíbula [mm]: 24,5 mm
  • Fuerza de sujeción [N]: 2.700 Nm
  • Sección transversal de la guía de deslizamiento [mm]: 22 x 6
  • Anchura de mandíbula [pulgadas]: 15/16
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Envergadura - Saliente de la abrazadera [mm]: 160 mm / 80 mm

Descargas y documentos

Productos adecuados