Abrazadera de hierro maleable VIRIDIS con mango de madera, max. 1.000 mm amplitud de sujeción, 175 mm profundidad de cuello

Número de artículo: 490-1000-175
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 490-1000-175
EAN / GTIN 4027474002305
Número del fabricante 490-1000-175
Fabricante/responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descripción

Descripción:

  • Las sargentos de hierro maleable VIRIDIS con mango de madera de la serie 490 se utilizan para prensar y sujetar varias piezas de trabajo en trabajos manuales, industria y talleres. Gracias a la guía deslizante de acero se puede alcanzar una alta fuerza de apriete. Los brazos fijos y deslizantes de hierro maleable, con baja vibración, garantizan un trabajo eficiente y preciso. La serie 490, con su mango de madera redondo, es un clásico en la gama de sargentos.
  • Capacidad de sujeción hasta 7.500 N
  • Placa de presión con dispositivo de seguridad integrado del husillo que evita el aflojamiento por vibraciones en la pieza de trabajo

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Anchura total [mm]: 248 mm
  • Anchura total [pulgadas]: 9 3/4
  • Piezas de repuesto disponibles: No
  • Envergadura (máx.) [mm]: 1.000 mm
  • Envergadura (máx.) [pulg.]: 39 3/8
  • Longitud total [mm]: 1100 mm
  • Longitud total [pulgadas]: 43 5/16
  • Material del mango.1: Madera
  • Versión monomanual: No
  • Antideslizante: Sí
  • Material de las mordazas: Fundición maleable
  • Proyección [mm]: 175 mm
  • Longitud de la mordaza [mm]: 50 mm
  • Longitud de la mandíbula [pulgadas]: 1 15/16
  • Anchura de mandíbula [mm]: 34,5 mm
  • Fuerza de sujeción [N]: 5.500 Nm
  • Sección transversal de la guía de deslizamiento [mm]: 35 x 9
  • Anchura de mandíbula [pulgadas]: 1 3/8
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Envergadura - Saliente de la abrazadera [mm]: 1.000 mm / 175 mm

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra