Abrazadera de fundición maleable VIRIDIS con mango de madera, máx. 300 mm ancho de apertura, 100 mm profundidad de garganta

Número de artículo: 490-0300-100
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 490-0300-100
EAN / GTIN 4027474001209
Número del fabricante 490-0300-100
Fabricante/responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descripción

Descripción:

  • Las sargentos de hierro maleable VIRIDIS con mango de madera de la serie 490 se utilizan para prensar y sujetar varias piezas de trabajo en trabajos manuales, industria y talleres. Gracias a la guía deslizante de acero se puede alcanzar una alta fuerza de apriete. Los brazos fijos y deslizantes de hierro maleable, con baja vibración, garantizan un trabajo eficiente y preciso. La serie 490, con su mango de madera redondo, es un clásico en la gama de sargentos.
  • Capacidad de sujeción hasta 7.500 N
  • Placa de presión con dispositivo de seguridad integrado del husillo que evita el aflojamiento por vibraciones en la pieza de trabajo

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Anchura total [mm]: 165 mm
  • Anchura total [pulgadas]: 6 1/2
  • Piezas de repuesto disponibles: No
  • Envergadura (máx.) [mm]: 300 mm
  • Envergadura (máx.) [pulg.]: 11 13/16
  • Longitud total [mm]: 410 mm
  • Longitud total [pulgadas]: 16 1/8
  • Material del mango.1: Madera
  • Versión monomanual: No
  • Antideslizante: Sí
  • Material de las mordazas: Fundición maleable
  • Proyección [mm]: 100 mm
  • Longitud de la mordaza [mm]: 46 mm
  • Longitud de la mandíbula [pulgadas]: 1 13/16
  • Anchura de mandíbula [mm]: 27,5 mm
  • Fuerza de sujeción [N]: 4.000 Nm
  • Sección transversal de la guía de deslizamiento [mm]: 30 x 8
  • Anchura de mandíbula [pulgadas]: 1 1/16
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Envergadura - Saliente de la abrazadera [mm]: 300 mm / 100 mm