Gore Flame Jacket XS

Número de artículo: 488825245599XS
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
Color high vis rot / schwarz
Tamaño unisex XS

Identificación y clasificación

Número de artículo 488825245599XS
EAN / GTIN 7330509510223
Número del fabricante 488825245599XS
Fabricante/responsable Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Descripción

Ejecución:


Material principal
100% poliéster, forro polar de 3 capas, laminado, impermeable, cortaviento, transpirable, 280 g/m²

Acabado
Espalda extendida, Dobladillo ajustable con cordón
Puño extendido con orificio para el pulgar y dobladillo elástico

Bolsillos
Bolsillo en el pecho con cremallera
Bolsillos delanteros con cremallera y dos bolsillos interiores

Funcionalidad
Campo de color oscuro en secciones de alta exposición a la suciedad, Material transpirable a prueba de viento y agua, sin costuras selladas, lo que hace que la prenda sea muy resistente al agua
Mangas precurvadas

Detalles
Cuello alto con cremallera
Anillo en D

Refuerzo
Refuerzo de CORDURA® en la parte delantera, la espalda y la manga, CORDURA® reforzada en cuello, hombros, codos, dobladillo y solapa cortavientos

Reflex
Cinta reflectante de 50 mm de ancho, Cinta reflectante en cuerpo, mangas y hombros

Cierre frontal
Robusta cremallera de plástico unidireccional oculta

Descripción:

  • Forro polar resistente en material cortavientos y transpirable
  • Material de refuerzo repelente al agua que protege contra la suciedad y el desgaste en las zonas expuestas
  • Todas las cremalleras están ocultas para ayudar a mantener la suciedad fuera
  • Bajo ajustable y ranuras para los pulgares en los puños
  • Brazos precurvados para una comodidad óptima

Norma:

  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification C