Cubierta protectora para casquillo de medición para MultiCheck Digital, Rosca: M2

Número de artículo: 486515 M2
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Rosca Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Paso de rosca 0,45 mm
Rosca M13×1 6g
Diámetro 15 mm
Material 1.4305
Tipo de producto Casquillo de protección

Identificación y clasificación

Número de artículo 486515 M2
EAN / GTIN 4046122634927
Número del fabricante 232697
Fabricante/responsable Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Descripción

Idóneo para:

Aparato base 486511 tam. 2-10 o casquillo de medición 486512 tam. 2-10.