Roscas de tubo Calibre anular No pasa, Rosca: G1/2pul

Número de artículo: 486250 G1/2
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida

a petición
En stock
30 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Rosca (pul) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Norma: DIN 228
  • Tipo de rosca: G

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma DIN 228
Tipo de calibre Calibre No pasa
Campo de tolerancia A
Clase de tolerancia A
Tipo de rosca G
Rosca G1/2
⌀ de rosca 20,96 mm
Pasos por pulgada 14
Tipo de producto Anillo No Pasa para roscas

Identificación y clasificación

Número de artículo 486250 G1/2
EAN / GTIN 2050001036322
Fabricante/responsable Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Descripción

Ejecución:

Medidas de calibres según DIN EN ISO 228-2. Calibres anulares para roscas, clase de tolerancia A.
Calibres No pasa identificados en rojo.

Norma:

DIN EN ISO 228

Nota:

Se suministran calibres para rocas con otros diámetros a petición.