TYROLIT DCC-LL Sierra de corte en seco 400x3,2x20 STANDARD hormigón

Número de artículo: 485004
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
Número de artículo 485004
EAN / GTIN 9009014850046
Número del fabricante 485004
Fabricante/responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Descripción:

  • Aplicación: Hormigón, hormigón armado, productos de hormigón, materiales duros, etc.

Característica:

  • Forma: C3W SIERRA DE DIAMANTE
  • Tamaño de grano: 30
  • Aptitud del material: hormigón
  • Línea de productos: ESTÁNDAR
  • Especificación : 40 - 3,2 - 10
  • Dimensiones (D x T x H): 400 x 3,2 x 20 mm
  • Diámetro del recipiente: 400 mm
  • Espesor: 3,2 mm
  • Taladro: 20 mm
  • Herramienta para: Cortadora de disco

Ventaja:

  • Muy buen rendimiento de corte gracias al sistema autoafilante de los granos de diamante de alta calidad con una liga óptima
  • Muy buen efecto de refrigeración y transporte de virutas que garantizan una vida útil más larga
  • Las robustas almas de acero de alta calidad garantizan estabilidad y suavidad de trabajo

Aplicación:

  • Para uso con materiales abrasivos

Material:

  • Hormigón
  • Hormigón

Idóneo para:

  • Tronzadora

Recomendación:

  • Para cortar materiales abrasivos

Nota:

  • Para cortar hormigón, hormigón fresco, soleras, asfalto, mampostería, yeso y arenisca
  • Apto para todas las máquinas de corte habituales