Hoja de sierra de sable 300x10 mm TORCH NITRUS_HM(5)

Número de artículo: 48476553
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 48476553
EAN / GTIN 045242367832
Número del fabricante 48476553
Número L L01870 118590
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • Las hojas de sierra de sable TORCH™ con dentado NITRUS CARBIDE™ son la nueva generación de la tecnología de metal duro.
  • Esta mezcla especial de metal duro NITRUS ha sido desarrollada para ofrecer una vida útil tres veces superior a la de las hojas de sierra de sable de metal duro convencionales.
  • La geometría especial de los dientes permite un arranque rápido y cortes limpios, y los grandes espacios entre dientes permiten un desprendimiento rápido. Las hojas de sierra de sable TORCH™ con tecnología NITRUS CARBIDE™ ofrecen una vida útil y una velocidad de corte extraordinarias en hierro fundido/tubos SML y otros metales
  • Hoja de 1,27 mm de grosor para cortes rectos y precisos
  • Hoja de 25 mm de altura para una mayor vida útil y menos vibraciones
  • Rendimiento de corte ideal en todos los metales, especialmente en acero inoxidable y tuberías de desagüe, alcantarillado y drenaje de hierro fundido.

Característica:

  • Longitud hoja: 300 mm
  • Máx. Capacidad de corte en hierro fundido: 10 - 250 mm
  • Máx. Capacidad de corte en tubos metálicos: 10 - 250 mm
  • Máx. Capacidad de corte en metales no ferrosos: 3 - 11 mm
  • Máx. profundidad de corte en acero: 3 - 11 mm
  • Nº de referencia: S1255HHM
  • rehabilitación: Sí
  • Capacidad de corte en acero inoxidable: 3 - 11 mm
  • Dientes por pulgada: 10
  • Paso de dientes: 2,5 mm

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra