Hoja de sierra sable 150x14mm TORCH (5)

Número de artículo: 48475782
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 48475782
EAN / GTIN 045242369027
Número del fabricante 48475782
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • Hoja robusta de 1,06 mm de grosor para cortes precisos.
  • La geometría optimizada de los dientes y la calidad bimetálica con un 8 % de cobalto garantizan una mejor velocidad de corte y una mayor vida útil.
  • Sierra de sable: Hoja de sierra de 1,06 mm de grosor para cortes precisos en chapas y tubos
  • Hoja de sierra de sable de 25 mm de altura para una estabilidad optimizada y menos vibraciones

Característica:

  • Longitud hoja: 150 mm
  • Máx. Capacidad de corte en tubos metálicos: 10 - 100 mm
  • Máx. Capacidad de corte en metales no ferrosos: 3 - 11 mm
  • Máx. profundidad de corte en acero: 3 - 11 mm
  • Nº de referencia: S926BEF/SS927BEF
  • rehabilitación: Sí
  • Capacidad de corte en acero inoxidable: 3 - 7 mm
  • Dientes por pulgada: 14
  • Paso de dientes: 1,8 mm

Asesores de productos y servicios

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra