Hoja de sierra sable 150x10 mm TORCH (5)

Número de artículo: 48475712
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo 48475712
EAN / GTIN 045242368990
Número del fabricante 48475712
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • Hoja robusta de 1,06 mm de grosor para cortes precisos.
  • La geometría optimizada de los dientes y la calidad bimetálica con un 8 % de cobalto garantizan una mejor velocidad de corte y una mayor vida útil.
  • Sierra de sable: Hoja de sierra de 1,06 mm de grosor para cortes precisos en chapas y tubos
  • Hoja de sierra de sable de 25 mm de altura para una estabilidad optimizada y menos vibraciones

Característica:

  • Longitud hoja: 150 mm
  • Máx. Capacidad de corte en hierro fundido: 10 - 100 mm
  • Máx. Capacidad de corte en tubos metálicos: 10 - 100 mm
  • Máx. Capacidad de corte en metales no ferrosos: 5 - 14 mm
  • Máx. profundidad de corte en acero: 5 - 14 mm
  • Nº de referencia: S926CHF/S936CHF
  • rehabilitación: Sí
  • Capacidad de corte en acero inoxidable: 5 - 10 mm
  • Dientes por pulgada: 10
  • Paso de dientes: 2,5 mm