Hoja de sierra de sable 230x7/11mm WRECKER (5)

Número de artículo: 48475706
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
Número de artículo 48475706
EAN / GTIN 045242369102
Número del fabricante 48475706
Número L L01870 118726
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • Extremadamente fuerte y precisa: El grosor de la hoja de 1,27 mm hace que la hoja de sierra sea extremadamente robusta y estable
  • Construcción bimetálica: Alta durabilidad y muy buen rendimiento de corte
  • Rápido: Geometría de dientes agresiva para una mejor formación de virutas y un corte más rápido
  • Diseño biselado: Ideal para cortes de inmersión y serrado en lugares de difícil acceso

Característica:

  • Longitud hoja: 230 mm
  • ventana: Sí
  • Capacidad máxima de corte en hierro fundido: 10 - 175 mm
  • Máx. Capacidad de corte en madera con clavos: 10 - 175 mm
  • Máx. Capacidad de corte en tubos metálicos: 10 - 175 mm
  • Máx. Capacidad de corte en metales no ferrosos: 4 - 10 mm
  • Máx. profundidad de corte en acero: 4 - 10 mm
  • Nº de referencia: S3456XF
  • rehabilitación: Sí
  • Corte en profundo: Sí
  • Dientes por pulgada: 7/11
  • Paso de dientes: 3,2 mm