Hoja de sierra reciprocante 230x6mm WRECKER NITRUS_HM(5)

Número de artículo: 48475572
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
Número de artículo 48475572
EAN / GTIN 045242368914
Número del fabricante 48475572
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • NITRUS CARBIDE™: mezcla especial de carburo de nitruro desarrollada para una vida útil hasta tres veces superior en aplicaciones multimaterial o hasta 100 veces superior en comparación con las hojas de sierra de sable bimetálicas estándar
  • FANG TIP™ punta de inmersión para cortes por inmersión y serrado en lugares de difícil acceso
  • Hoja robusta de 1,27 mm de grosor para cortes rectos precisos
  • Hoja de 25 mm de altura para una mayor vida útil y menos vibraciones
  • Mejor rendimiento de corte para trabajos de demolición de materiales múltiples (madera con clavos o pernos endurecidos, hierro fundido y metal de paredes gruesas)

Característica:

  • Longitud hoja: 230 mm
  • ventana: Sí
  • Capacidad máxima de corte en hierro fundido: 10 - 175 mm
  • Máx. Capacidad de corte en madera con clavos: 10 - 175 mm
  • Máx. Capacidad de corte en tubos metálicos: 10 - 175 mm
  • Máx. Capacidad de corte en metales no ferrosos: 6 - 14 mm
  • Máx. profundidad de corte en acero: 6 - 14 mm
  • Nº de referencia: S1156XHM
  • rehabilitación: Sí
  • Corte en profundo: Sí
  • Dientes por pulgada: 6
  • Paso de dientes: 4,2 mm