Hoja de sierra sable 150x10 mm TORCH_HM (5)

Número de artículo: 48475551
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
Número de artículo 48475551
EAN / GTIN 045242368846
Número del fabricante 48475551
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • Dentado de metal duro para una vida útil más larga en metal: hasta 50 veces más larga en comparación con las hojas de sierra de sable bimetálicas
  • Hoja robusta de 1,27 mm de grosor para cortes rectos precisos
  • Hoja de 25 mm de altura para mayor estabilidad y menos vibraciones
  • Ideal para cortar tubos de fundición o para todos los trabajos de demolición de metal de paredes gruesas

Característica:

  • Longitud hoja: 150 mm
  • Máx. Capacidad de corte en hierro fundido: 10 - 100 mm
  • Máx. Capacidad de corte en tubos metálicos: 10 - 100 mm
  • Máx. Capacidad de corte en metales no ferrosos: 3 - 11 mm
  • Máx. profundidad de corte en acero: 3 - 11 mm
  • Nº de referencia: S955HHM
  • rehabilitación: Sí
  • Capacidad de corte en acero inoxidable: 3 - 11 mm
  • Dientes por pulgada: 10
  • Paso de dientes: 2,5 mm