Hoja de sierra sable 150x6 mm WRECKER HM(5)

Número de artículo: 48475541
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
Número de artículo 48475541
EAN / GTIN 045242368815
Número del fabricante 48475541
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • La hoja de sierra de sable multimaterial WRECKER™ con dientes de metal duro lo corta todo: desde metal grueso y hierro fundido hasta madera con clavos, tornillos endurecidos o pernosHasta 50 veces más vida útil en comparación con las hojas de sierra de sable bimetálicas estándar. Dientes con punta de metal duro para una vida útil más larga y una durabilidad extrema en las aplicaciones más durasOptimizado para su uso con sierras alternativas sin cable: Hasta un 25 % más de cortes por carga de batería en comparación con las hojas de sierra bimetálicas estándarPunta de inmersión FANG TIP™ para cortes de inmersión rápidosHoja de 1,27 mm de grosor para cortes rectos precisosHoja de 25 mm de altura para mayor estabilidad y menos vibracionesIdeal para trabajos de demolición en multimateriales: madera con clavos o pernos y metal grueso

Característica:

  • Longitud hoja: 150 mm
  • ventana: Sí
  • Capacidad máxima de corte en hierro fundido: 10 - 100 mm
  • Máx. Capacidad de corte en madera con clavos: 10 - 100 mm
  • Máx. Capacidad de corte en tubos metálicos: 10 - 100 mm
  • Máx. Capacidad de corte en metales no ferrosos: 6 - 14 mm
  • Máx. profundidad de corte en acero: 6 - 14 mm
  • Nº de referencia: S956XHM
  • rehabilitación: Sí
  • Corte en profundo: Sí
  • Dientes por pulgada: 6
  • Paso de dientes: 6 mm