Hoja de sierra sable 150x5 mm THE AX HM (5)

Número de artículo: 48475521
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
Número de artículo 48475521
EAN / GTIN 045242368785
Número del fabricante 48475521
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • Duración hasta 50 veces superior en comparación con las hojas de sierra de sable bimetálicas estándar. Los dientes de metal duro hacen que la hoja de sierra sea estable y extremadamente duradera en las aplicaciones más duras. Corta tornillos endurecidos y elementos de acero
  • Hasta 2 veces más rápido que las hojas de sierra bimetálicas estándar: El agresivo dentado de 5 TPI permite realizar cortes rápidos en madera con clavos y en una gran variedad de materiales de construcción (madera/clavos/pernos/tornillos/hierro fundido/cartón alquitranado).
  • Hasta un 25 % más de cortes por carga de batería que con hojas de sierra bimetálicas estándar. Optimizada para su uso con sierras de sable a batería.
  • Punta de inmersión FANG TIP™ para cortes rápidos por inmersión
  • El limitador de profundidad de viruta NAIL GUARD™ protege el dentado en caso de impacto con clavos y aumenta la vida útil
  • Hoja de sierra biselada: Ideal para cortes de inmersión y cortes en espacios reducidos
  • Hoja de 1,27 mm de grosor para mayor estabilidad y cortes rectos
  • Hoja de 25 mm de altura para mayor estabilidad y menos vibraciones
  • Ideal para cortar madera con clavos o pernos

Característica:

  • Longitud hoja: 150 mm
  • ventana: Sí
  • Capacidad máxima de corte en madera con clavos: 10 - 100 mm
  • Máx. Capacidad de corte en tubos de plástico: 10 - 100 mm
  • Máx. Profundidad de corte en madera: 10 - 100 mm
  • Nº de referencia: S967XHM
  • rehabilitación: Sí
  • Corte en profundo: Sí
  • Dientes por pulgada: 5
  • Paso de dientes: 5 mm