Hoja de sierra sable 300 x 10/14 mm Univ. (5)

Número de artículo: 48475194
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 48475194
EAN / GTIN 045242368334
Número del fabricante 48475194
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • Dientes Matrix II HSS con un 8 % de cobalto. Versión bimetálica para cortes más rápidos y mayor durabilidad. Ámbito de aplicación universal.

Característica:

  • Longitud hoja: 300 mm
  • Máx. Capacidad de corte en madera con clavos: 5 - 250 mm
  • Máx. Capacidad de corte en tubos de plástico: 3 - 250 mm
  • Máx. Capacidad de corte en metales no ferrosos: 3 - 11 mm
  • Máx. profundidad de corte en acero: 3 - 11 mm
  • Nº de referencia: S1222VF
  • Dientes por pulgada: 10/14
  • Paso de dientes: 2,5/1,8 mm

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra