{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Norma | DIN 2269 | |
| Clase de tolerancia | 1 | |
| medida nominal | 0,301 mm - 0,499 mm | |
| Altura de paso | 0,001 mm | |
| Dureza | 58 – 62 HRC | |
| Longitud espiga de medición | 40 mm | |
| Tipo de producto | Espiga de verificación |
| Número de artículo | 483915 0 | |
| EAN / GTIN | 2050002070806 | |
| Fabricante/responsable | Alfred Konrad Veith GmbH & Co. KG, Verrenberger-Weg 1, 74613 ÖHRINGEN, Deutschland, www.veith-kg.de |