Espiga de verificación individual inoxidable Clase de tolerancia 1, Tipo: 0

Número de artículo: 483914 0
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 5,97 € /piezas
  • 21,29 € /piezas
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Norma: DIN 2269

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma DIN 2269
medida nominal 0,30 mm - 0,49 mm
Altura de paso 0,01 mm
Longitud espiga de medición 40 mm
Tipo de producto Espiga de verificación

Identificación y clasificación

Número de artículo 483914 0
EAN / GTIN 2050002038370
Fabricante/responsable Alfred Konrad Veith GmbH & Co. KG, Verrenberger-Weg 1, 74613 ÖHRINGEN, Deutschland, www.veith-kg.de

Descripción

Ejecución:

Espiga de verificación de material inoxidable y resistente a los ácidos, templado (58-62 HRC) y revenido. Superficie rectificada y lapeada. A partir de ⌀ 1,50, indicación de la medida en la superficie envolvente; a partir de ⌀ 3,00, indicación de la medida en la superficie frontal. De ⌀ 0,1 mm a ⌀ 2,49 mm en ambos lados con chaflán, a partir de ⌀ 2,5 mm en un lado con chaflán.

Partes opcionales:

Prüfstifthalter Nr. 483930, 483935; 483937. Bei der Bestellung bitte auf den gewünschten ⌀-Bereich achten.

Nota:

Indicar el ⌀ deseado como información adicional en el pedido, p. ej., n.º 483914 tam. 5 10,08.