Chaqueta Softshell XS

Número de artículo: 483825175300XS
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
Número de artículo 483825175300XS
EAN / GTIN 7330509414491
Número del fabricante 483825175300XS
Fabricante/responsable Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Descripción

Ejecución:


Material principal
100% poliéster, tejido de 3 capas de laminación softshell, impermeable 10000 mm, cortaviento, transpirable Ret 7, 2, 300 g/m²

Detalles
Bolsillo de identificación escamoteable
Cuello alto

Final
Bajo ajustable con cordón
Final de manga ajustable con velcro

Bolsillos
Bolsillo interior de malla
Bolsillos frontales con cremallera

Funcionalidad
Material transpirable a prueba de viento y agua, sin costuras selladas, lo que hace que la prenda sea altamente resistente al agua

Reflex
Cinta reflectante de 50 mm de ancho, Cinta reflectante de 65 mm de ancho, Cinta reflectante en cuerpo, mangas y hombros

Cierre frontal
Cremallera de plástico unidireccional

Descripción:

  • Una chaqueta softshell para los trabajos más duros
  • La chaqueta es resistente al viento y al agua en un material transpirable
  • Ajustable en el dobladillo con cordón para una máxima libertad de movimiento, y para mantener el frío fuera
  • La espalda extendida mejora aún más la comodidad
  • Detalles reflectantes en toda la chaqueta, incluidos los hombros, para asegurarse de que se le ve desde todos los ángulos, incluso cuando se agacha
  • Certificada según la norma EN 471 Clase 3 para ropa de alta visibilidad

Norma:

  • EN ISO 20471, Class 3