Tamaño de cinta 30 M cerrado

Número de artículo: 48225103
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Tipo de producto Cinta métrica

Identificación y clasificación

Número de artículo 48225103
EAN / GTIN 045242486106
Número del fabricante 48225103
Número L L00800 3815
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • Cinta métrica de 30m marcada en una cara con un ancho de cinta de 9,5mm
  • Protector de suciedad: limpiador de residuos que mantiene la hoja limpia y libre de material abrasivo
  • Diseño de alta resistencia: Carcasa metálica reforzada, empuñadura reforzada y hoja de acero con recubrimiento de nailon
  • 3:1 engranajes planetarios con embrague, para 10 veces más duración en los engranajes y un rebobinado suave
  • Precisión Clase II

Característica:

  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: Carrete cerrado - 30m