Cuchilla plegable premium hardline

Número de artículo: 48221994
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
Tipo de producto Cuchillo multifunción

Identificación y clasificación

Número de artículo 48221994
EAN / GTIN 045242477043
Número del fabricante 48221994
Número L L00800 3645
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • Acero D2 de calidad Premium para una alta resistencia a la corrosión
  • Alta resistencia al desgaste y tenacidad, ofreciendo un afilado más duradero
  • Hoja de 75mm afilada / serrada y acabada en punta
  • Ideal para el corte a través de materiales y la punta afilada nos permite mayor precisión en el clavado
  • Apertura con sistema de rodamiento: solo puede ser abierto con dos manos
  • Mango con estructura de acero, que sujeta la cuchilla con seguridad cuando está abierta
  • Empuñadura bicomponente de fibra de vidrio y acero inoxidable
  • Bloqueo de la cuchilla cuando está abierta
  • Orificio para poder colocar una cinta o cuerda
  • Clip reversible para poder colocarlo en cinturón al lado izquierdo o derecho

Característica:

  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: Navaja plegable Hardline lisa - 1 ud