Juego de bloques patrón Cerámica, clase de tolerancia 1, Cantidad de bloques patrón: 32

Número de artículo: 481250 32
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 288,99 € /piezas
  • 1.006,20 € /piezas
a petición
En stock
33 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de bloques patrón Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Norma: DIN EN ISO 3650
  • Certificado de prueba: Certificado de prueba del fabricante
  • Embalaje: caja estable

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma DIN EN ISO 3650
Clase de tolerancia 1
Dureza 1.350 HV
Material Material cerámico óxido de circonio (ZrO2)
Cantidad de bloques patrón 32
Certificado de prueba Certificado de prueba del fabricante
Embalaje caja estable
Tipo de producto Bloque patrón

Identificación y clasificación

Número de artículo 481250 32
EAN / GTIN 4045197154750
Número del fabricante 481250 32
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Fabricados de cerámica de óxido de circonio (ZrO2) en procedimiento de sinterizado.
  • Dureza: Con 1350 HV aprox., dobla la dureza del acero.
  • Resistencia a la rotura: Alcanza aprox. 70 % de la resistencia a la flexión del acero. Insensible a choques y golpes.
  • Resistencia al desgaste: En contraposición al acero, aprox.10 veces más duradero. No se forman rebabas. No se dan deformaciones plásticas. Por tanto, los arañazos y daños insignificantes no afectan el resultado de medición. La superficie mantiene la adherencia más tiempo que el acero.
  • Mantenimiento / cuidado: Altamente resistente a soluciones alcalinas, ácidos, aceite y agua abrasiva. En contraposición al acero, no es necesario lubricar antes y después del uso, operaciones que suponen mucho tiempo. Peso reducido, favorable para las medidas largas.
  • Comportamiento térmico: Coeficiente de dilatación (9,5 ±1,0) 10−6 K−1 similar al acero. Conductibilidad térmica reducida.
  • Antimagnético: No magnetizable.
  • Capacidad de adherencia: Estructura homogénea, de alta densidad que garantiza una adherencia perfecta, incluso con acero, y una ligera capacidad de adherencia. Sin posibilidad de ensamblamiento en frío de rugosidades.
  • Certificado de prueba: Cada bloque patrón es individual y está provisto de un n.° de identificación. La desviación real de la medida nominal está contenida en el certificado. Ello permite conocer la medida nominal absoluta. Con certificado de prueba recuperable de acuerdo con las normas nacionales:

Aplicación:

Clase de tolerancia 1 como bloques patrón de trabajo y barras de ajuste de calibres de comprobación. Para salas de medición.

Contenido:

1 unidad de cada medida: 1,005; 10; 20; 30; 50 mm
Progresión 0,01: 9 uds. 1,01 − 1,09 mm
Progresión 0,1: 9 uds. 1,1 − 1,9 mm
Progresión 1,0: 9 uds. 1 − 9 mm