Ganzstahl-Stahlbauzwinge mit Knebelgriff, max. 500 mm Spannweite, 175 mm Ausladung

Número de artículo: 480K0500-175
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 480K0500-175
EAN / GTIN 4027474033330
Número del fabricante 480K0500-175
Fabricante/responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descripción

Descripción:

  • Fuerza de sujeción hasta 22.000 N
  • La tapa de impresión especial móvil permite sujetar piezas inclinadas hasta 35°

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Anchura total [mm]: 238 mm
  • Anchura total [pulgadas]: 9 3/8
  • Piezas de repuesto disponibles: No
  • Envergadura (máx.) [mm]: 500 mm
  • Envergadura (máx.) [pulg.]: 19 11/16
  • Longitud total [mm]: 660 mm
  • Longitud total [pulgadas]: 25 1
  • Material del mango.1: Acero para herramientas
  • Versión monomanual: No
  • Antideslizante: Sí
  • Material de las mordazas: Fundición maleable
  • Proyección [mm]: 175 mm
  • Longitud de la mordaza [mm]: 74 mm
  • Longitud de la mandíbula [pulgadas]: 2 15/16
  • Anchura de mandíbula [mm]: 44 mm
  • Fuerza de sujeción [N]: 22.000 Nm
  • Sección transversal de la guía de deslizamiento [mm]: 40 x 20
  • Anchura de mandíbula [pulgadas]: 1 3/4
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Envergadura - Saliente de la abrazadera [mm]: 500 mm / 175 mm