417/0 Bloque patrón paralelo 1,01 mm de acero

Número de artículo: 4801029
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
  • Norma: DIN EN ISO 3650
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
Norma DIN EN ISO 3650
medida nominal 1,01 mm
Clase de tolerancia 0
Material Stahl
Tipo de producto Bloque patrón

Identificación y clasificación

Número de artículo 4801029
EAN / GTIN 4059192028510
Número del fabricante 4801029
Número L L40080 3424
Fabricante/responsable MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descripción

Descripción:

417/0 Taco paralelo de acero
  • Clase de tolerancia: 0
  • DIN EN ISO 3650
  • Dimensión nominal: 1,01 mm

Característica:

  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Aplicación: Clase de tolerancia 0 Para las más altas exigencias de precisión. Para uso como calibres patrón en laboratorios de medición y salas de medición de precisión en las que se calibran otros bloques de calibres y equipos de medición muy precisos;
  • Nombre del producto: Bloque calibrador de acero
  • Nombre del grupo de productos: Normas y patrones de medición
  • Nombre del grupo de productos: MarGage
  • Tipo de producto: 417/0
  • Sección transversal (mm): 30 x 9
  • Dimensión nominal: 1.01 mm
  • Clase de tolerancia: 0

Norma:

DIN EN ISO 3650