412/K Juego de bloques de calibre de acero, 8 piezas, con DK

Número de artículo: 4800428DKS
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: > 8 semanas
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
Tipo de producto Bloque patrón

Identificación y clasificación

Número de artículo 4800428DKS
EAN / GTIN 4059192028190
Número del fabricante 4800428DKS
Número L L40080 4972
Fabricante/responsable MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descripción

Descripción:

412 Juego de pie de rey de acero
  • 8 piezas
  • Clase de tolerancia: K
  • DIN EN ISO 3650
  • Estuche de madera con etiquetas transparentes, certificado de calibración Mahr

Característica:

  • Nombre del producto: Juego de calibradores paralelos de acero
  • Nombre del grupo de productos: Normas y patrones de medición
  • Tipo de calibración: con calibración Dakks
  • Nombre del grupo de productos: MarGage
  • Clase de tolerancia: K
  • Tipo de producto: 412
  • Cantidad por juego: 8 Stück

Norma:

DIN EN ISO 3650

Productos adecuados