409/1 Kit de bloques patrón paralelos de acero, 121 unidades

Número de artículo: 4800031
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
  • Norma: DIN EN ISO 3650
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
Norma DIN EN ISO 3650
Clase de tolerancia 1
Material Stahl
Cantidad de bloques patrón 121
Tipo de producto Bloque patrón

Identificación y clasificación

Número de artículo 4800031
EAN / GTIN 4059192027667
Número del fabricante 4800031
Número L L40080 1635
Fabricante/responsable MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descripción

Descripción:

409 Juego de pie de rey de acero
  • 121 piezas
  • Clase de tolerancia: 1
  • DIN EN ISO 3650
  • Estuche de madera con etiquetas transparentes, certificado de calibración Mahr

Característica:

  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Nombre del producto: Juego de calibradores paralelos de acero
  • Nombre del grupo de productos: Normas y patrones de medición
  • Nombre del grupo de productos: MarGage
  • Tabla Dimensiones nominales Dimensiones finales: ; ; ; dimensiones nominales; graduación; número de piezas; ; ; mm; mm; ; ; 0,5; -; 1; ; ; 1,001...1,009; 0,001; 9; ; ; 1,01... 1,49; 0,01; 49; ; ; 1,6...1,9; 0,1; 4; ; ; 1...24,5; 0,5; 48; ; ; 25..30..40..50..60..70; 75..80..90..100; -; 10; ; ;
  • Tipo de producto: 409
  • Cantidad por juego: 121 Stück
  • Clase de tolerancia: 1

Norma:

DIN EN ISO 3650

Productos adecuados