Sargento de cerrajero de acero macizo con mango en cruz, max. 1.500 mm ancho de sujeción, 120 mm altura de sujeción

Número de artículo: 475K1500-120
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 475K1500-120
EAN / GTIN 4027474032890
Número del fabricante 475K1500-120
Fabricante/responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descripción

Descripción:

  • Las robustas abrazaderas de acero sólido con empuñadura en cruz de la serie 475K se utilizan para aplicaciones pesadas y exigentes en el amarre de piezas en la construcción de acero, cerrajerías, construcción de vehículos comerciales, ingeniería mecánica, etc. La abrazadera pesada también resiste los elevados requisitos de rendimiento y así permite su uso en situaciones difíciles.
  • Fuerza de sujeción hasta 12.000 N
  • La tapa de presión especial móvil permite la sujeción de piezas de trabajo inclinadas hasta 35°.

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Anchura total [mm]: 175 mm
  • Anchura total [pulgadas]: 6 7/8
  • Piezas de repuesto disponibles: Sí
  • Envergadura (máx.) [mm]: 1.500 mm
  • Envergadura (máx.) [pulg.]: 59 1/16
  • Longitud total [mm]: 1638 mm
  • Longitud total [pulgadas]: 64 1/2
  • Material del mango.1: Acero para herramientas
  • Versión monomanual: No
  • Antideslizante: Sí
  • Material de las mordazas: Fundición maleable
  • Proyección [mm]: 120 mm
  • Longitud de la mordaza [mm]: 70 mm
  • Longitud de la mandíbula [pulgadas]: 2 3/4
  • Anchura de mandíbula [mm]: 38 mm
  • Fuerza de sujeción [N]: 12.000 Nm
  • Sección transversal de la guía de deslizamiento [mm]: 30 x 15
  • Anchura de mandíbula [pulgadas]: 1 1/2
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Envergadura - Saliente de la abrazadera [mm]: 1.500 mm / 120 mm

Descargas y documentos

Productos adecuados